Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35993043
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22402104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
760 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Typ
Mobiler Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
105 mm/sek
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
58 mm
Unterstützte Papierbreite
80 - 112 mm
Maximum Druckweite
104 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,16*
€ 749,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,32*
€ 741,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,39*
€ 729,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,38*
€ 722,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,80*
€ 717,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22400770
ab € 79,58*
Zubehör
Seiko
22910121
ab € 40,00*
Zubehör
Seiko
IFC-U01-1-E
ab € 3,28*
Zubehör
Seiko
22-910329
ab € 40,52*
Zubehör
Seiko
22910120
ab € 35,78*
Zubehör
Seiko
22910308
ab € 3,49*
Zubehör
Seiko
22900008
ab € 1,37*
Zubehör
Seiko
22910122
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.