Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Kamerastative
>
Kamera Stativkopf
>
Artikel
Novoflex BALL 19
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-3612470
Hersteller:
NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
BALL19
EAN/GTIN:
4030432757308
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Die äußerst kompakten und dabei stabilen Kugelköpfe BALL 19 und BALL 19 P halten problemlos Ausrüstungen bis zu 3 kg.
Die Version „P“ unterscheidet sich durch eine zusätzlich eingebaute Panoramaverstellung.
Technische Daten:
Höhe: 56 mm
Ø = 30 mm
Gewicht: 92 g
Stativanschluss: 1/4“ bzw 3/8“
Kameraanschluss: 1/4“
Tragfähigkeit: 3 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
92 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zubehör
1 "
Zubehör (2. Seite
3 "
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Stativzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novoflex BALL 19 P Stativaufsatz Grau 2,54 cm (1")
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL19P
ab € 29,37*
Zubehör
Novoflex BALL 30 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL 30
ab € 65,69*
Zubehör
Novoflex BALL 40 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL 40
ab € 80,81*
Zubehör
Novoflex Neiger 19
NOVOFLEX Präzisionstechnik
NEIGER19
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen