Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex BALL 30 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex BALL 30 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager
Novoflex BALL 30 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3612500
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     BALL 30
EAN/GTIN:
     4030432757315
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Die beiden Kugelköpfe 30 und 40 (BALL 30 / BALL 40) überzeugen durch ihre Stabilität und hohe Präzision. Über eine Flügelschraube werden die Kugel und die 360°-Drehung fixiert.

Der Kugelkopf 30 (BALL 30) hält problemlos Ausrüstungen bis 5 kg, der Kugelkopf 40 (BALL 40) bis 10 kg. Eine Besonderheit ist der fettfreie Lauf der Kugel, wodurch eine schnelle Verschmutzung verhindert wird. Korrosionsfreie Materialien machen beide Kugelköpfe zu echten Outdoor-Produkten.

Größe: h = 75 mm, Ø = 41 mm, Gewicht: 255 g
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zubehör
1/4, 3/8 "
Stativkopftyp
Kugellager
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
220 g
Durchmesser
41 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL19
ab € 25,57*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL19P
ab € 29,37*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL 40
ab € 80,81*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
NEIGER19
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.