Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Milwaukee M18 BRAID-0 Schwarz, Grau, Rot 2250 RPM 81 Nm 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36318345
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447891
EAN/GTIN:
     4002395006663
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
307 mm
Gewicht
1800 g
Sonstige Funktionen
Schlagzahl
3400 BPM
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2250 RPM
Drehmoment (max.)
81 Nm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2250 RPM
Vibrationslevel
14.8 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 1/4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932471826
ab € 4,87*
Zubehör
Milwaukee
4932478803
ab € 5,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430466
ab € 0,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471586
ab € 13,69*
Zubehör
Milwaukee
49569805
ab € 11,07*
Zubehör
Milwaukee
49569810
ab € 11,50*
Zubehör
Milwaukee
49569815
ab € 11,30*
Zubehör
Milwaukee
49569820
ab € 11,90*
Zubehör
Milwaukee
49569825
ab € 13,07*
Zubehör
Milwaukee
49569830
ab € 13,05*
Zubehör
Milwaukee
49569835
ab € 13,06*
Zubehör
Milwaukee
49224800
ab € 30,01*
Zubehör
Milwaukee
4932352406
ab € 6,46*
Zubehör
Milwaukee
4932459398
ab € 6,99*
Zubehör
Milwaukee
48894703
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.