Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23333 Löffel Kochlöffel Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23333 Löffel Kochlöffel Holz
Kela 23333 Löffel Kochlöffel Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36785753
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23333
EAN/GTIN:
     4025457233333
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Küchenhelfer aus Buchenholz – Kochlöffel MARIBOR

Für den täglichen Kücheneinsatz wie geschaffen: ovaler Kochlöffel aus unbehandeltem Buchenholz.

Für Holzfreunde: In der Serie MARIBOR gibt es noch viele weitere handliche Küchehelfer aus naturbelassenem Buchenholz.

Kochlöffel aus Buchenholz, naturbelassen, Länge 35 cm
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kochlöffel
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23332
ab € 0,82*
Ähnlich
kela
23331
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.