Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23332 Löffel Kochlöffel Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23332 Löffel Kochlöffel Holz
Kela 23332 Löffel Kochlöffel Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36785756
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23332
EAN/GTIN:
     4025457233326
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Küchenhelfer aus Buchenholz – Kochlöffel MARIBOR

Für den täglichen Kücheneinsatz wie geschaffen: ovaler Kochlöffel aus unbehandeltem Buchenholz.

Für Holzfreunde: In der Serie MARIBOR gibt es noch viele weitere handliche Küchehelfer aus naturbelassenem Buchenholz.

Kochlöffel aus Buchenholz, naturbelassen, Länge 30 cm
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kochlöffel
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23333
ab € 0,83*
Ähnlich
kela
23331
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.