Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-BWTH Thermostat RF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-BWTH Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH Thermostat RF Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37143107
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     150628A0
EAN/GTIN:
     4047976506286
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang – für Markenschalter
Individuelle Steuerung von 230 V-Stellantrieben für Fußbodenheizungen über Relais-Ausgang entsprechend der festgelegten Heizprofile.

- Einfaches Aufrüsten einer konventionellen Fußbodenheizungssteuerung zur intelligent gesteuerten Regulierung des Raumklimas per Smartphone durch Austausch der bestehenden Wandthermostate
- Messung und Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit auf großem beleuchtetem Display
- Bis zu 6 individuell einstellbare Heizprofile (3x Heizen, 3x Kühlen) mit je 6 Heizphasen und 13 Schaltzeitpunkten pro Tag für bedarfsgerechtes Heizen
- Manuelles Einstellen der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C genau) direkt am Stellrad
- Einfache Montage in vorhandener Unterputzdose Integration in Mehrfachrahmen oder in Rahmen anderer Hersteller (Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG)
- Inbetriebnahme und Konfiguration der Fußbodenheizung direkt am Wandthermostaten möglich (auch ohne Homematic IP Access Point bzw. Homematic CCU2)
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
0 - 50 °C
Genauigkeit
0.5 °C
Merkmale
Schnittstelle
RF
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Außenabstand
130 m
Sonstige Funktionen
Stromstärke
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
136 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Bildschirm
Display
LCD
Energie
Arbeitsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homematic IP
HMIP-SF-2
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.