Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1333V Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1333V Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS EX-1333V Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3798860
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1333V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Die EX-1333V USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt zwei Serielle RS-232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere Serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse für Desktop Computer oder Notebook über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1333V kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Das mitgelieferte Kabel EX-K1552 A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1333V mit Rändelschrauben befestigt werden. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen. Optional kann mit dem Artikel EX-6099 (Din-Rail-Kit) die EX-1333V auf eine Trägerschiene in einem 19“ Rack installiert werden. Die EX-1333V hat LED Anzeigen für Betriebsfunktionen und Datenübertragungen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
3
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/XP/Vista/7 Linux
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Stecker
9p RS-232/422/485 (x2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Chipsatz
FTDI
Unterstützte Protokolle
TX, RX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6096
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.