Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
LogiLink W15A54G Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-38573244
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
W15A54G
EAN/GTIN:
8698800002366
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Produktinformationen "19" SOHO Wandschrank, 15HE 540 x 550 mm, unmontiert, grau" von LogiLink Professional
Das elegante Wandgehäuse von Canovate ist für anspruchsvolles Datenmanagement entwickelt. Es eignet sich für SOHO Verkabelungen oder auch für kleine Rechenzentren. Dieses 19" (483 mm) Gehäuse verfügt über abnehmbare Seitenteile für den einfachen Zugang zu Geräten und der Verkabelung. Die Installation ist sehr einfach und schnell erledigt. Die Lieferung im sog. Flatpack (unmontiert) spart viel Transportkosten und Lagerplatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
723 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
Wandverteiler
,
logilink 19 wandverteiler
,
wandgehäuse 19 zoll
,
wandgehäuse
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink W06A54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink
W06A54B
ab € 72,38*
Sonstiges
LogiLink W06A54G Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink
W06A54G
ab € 72,44*
Sonstiges
LogiLink W09A54B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink
W09A54B
ab € 83,96*
Sonstiges
LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink
W09A54G
ab € 83,76*
Sonstiges
LogiLink W12A54G Rack 12U Freistehendes Gestell Grau
LogiLink
W12A54G
ab € 97,45*
Sonstiges
LogiLink W15A54B Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink
W15A54B
ab € 101,24*
Sonstiges
LogiLink Ersatztür für 19" Wandverteiler, 6 HE, D06A44B (11116362)
LogiLink
D06A44B
ab € 33,95*
Sonstiges
LogiLink Ersatztür für 19" Wandverteiler, aus Glas, 9 HE (11116279)
LogiLink
D09A44B
ab € 51,48*
Sonstiges
LogiLink Ersatztür für 19" Wandverteiler, unmontiert, 15 HE (11116077)
LogiLink
D15A44G
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen