Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09A54G Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69474059
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W09A54G
EAN/GTIN:
     8698800002281
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
456 mm
Gewicht
17000 g
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, logilink 19" wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06A54B
ab € 72,35*
Sonstiges
LogiLink
W06A54G
ab € 72,27*
Sonstiges
LogiLink
W09A54B
ab € 83,80*
Sonstiges
LogiLink
W12A54G
ab € 97,78*
Sonstiges
LogiLink
W15A54B
ab € 100,73*
Sonstiges
LogiLink
W15A54G
ab € 117,66*
Sonstiges
LogiLink
D06A44B
ab € 33,98*
Sonstiges
LogiLink
D09A44B
ab € 51,47*
Sonstiges
LogiLink
D15A44G
ab € 61,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.