Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P568-003-BK-GRP HDMI-Kabel 0,91 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P568-003-BK-GRP HDMI-Kabel 0,91 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P568-003-BK-GRP HDMI-Kabel 0,91 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P568-003-BK-GRP HDMI-Kabel 0,91 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P568-003-BK-GRP HDMI-Kabel 0,91 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P568-003-BK-GRP HDMI-Kabel 0,91 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P568-003-BK-GRP HDMI-Kabel 0,91 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39492748
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P568-003-BK-GRP
EAN/GTIN:
     0037332209924
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332209921
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
431.8 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.3
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B118-002-UHDINT
ab € 39,78*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,70*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,34*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-8K6
ab € 15,35*
Zubehör
Tripp Lite
P568-006-8K6
ab € 16,20*
Zubehör
Tripp Lite
P568-006-BK-GRP
ab € 5,35*
Zubehör
Tripp Lite
P568-010-8K6
ab € 19,55*
Zubehör
Tripp Lite
P568-010-BK-GRP
ab € 4,11*
Zubehör
Tripp Lite
P568-012-BK-GRP
ab € 14,81*
Zubehör
Tripp Lite
P568-020
ab € 13,49*
Zubehör
Tripp Lite
P568-020-BK-GRP
ab € 22,83*
Zubehör
Tripp Lite
P568-025-BK-GRP
ab € 21,70*
Zubehör
Tripp Lite
P568-030
ab € 36,51*
Zubehör
Tripp Lite
P568-040-HD
ab € 46,13*
Zubehör
Tripp Lite
P568-050-HD
ab € 54,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.