Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P568-006-BK-GRP Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, Greiferstecker, 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,83 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P568-006-BK-GRP Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, Greiferstecker, 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite P568-006-BK-GRP Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, Greiferstecker, 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite P568-006-BK-GRP Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, Greiferstecker, 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite P568-006-BK-GRP Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, Greiferstecker, 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite P568-006-BK-GRP Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, Greiferstecker, 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite P568-006-BK-GRP Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, Greiferstecker, 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,83 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39492752
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P568-006-BK-GRP
EAN/GTIN:
     0037332209931
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,8m
hdmi kabel sonstige
Das 1,83 m lange Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel von Tripp Lite verbindet HDMI-fähige Laptops, Tablets, PCs, Blu-ray-Player, Spielkonsolen oder Satelliten-/Kabel-TV-Boxen sicher mit HDTVs, HD-Monitoren, Projektoren oder Heimkino-Empfängern. Die Greifsteckverbinder helfen, sicherzustellen, dass die Komponenten fest verbunden bleiben, um Unterbrechungen der Anzeige zu vermeiden.

Genießen Sie die Klarheit von 4K HDMI-Video mit Mehrkanal-Audio
in Heimkinos; HDMI ermöglicht unkomprimierte digitale Video-und Mehrkanal-Audiosignale zusammen in einem einzigen Kabel. Dieses 4K-HDMI-Kabel von Tripp Lite bietet eine echte digitale Verbindung, die UHD-4K-Videoauflösungen für eine kristallklare Bild- und Tonwiedergabe unterstützt. Es ist abwärtskompatibel mit früheren HDMI-Generationen und ermöglicht die Verwendung mit HDMI-Komponenten mit geringerer Auflösung.

Vermeiden Sie Signalstörungen mit extra sicheren Verbindungen, speziell entwickelte Stecker halten die HDMI-Anschlüsse an ihren Geräten fest, um ein versehentliches Trennen und Signalstörungen zu verhindern.
Mit einer größeren Anschlusshalterung als bei typischen HDMI-Steckverbindern widerstehen die Greifsteckverbinder Vibrationen, die im Laufe der Zeit zum Lösen von Verbindungen führen können. Dies ist besonders hilfreich, um sicherzustellen, dass Komponenten in schwer zugänglichen Installationen angeschlossen bleiben. Die Greifanschlüsse sind mit jedem HDMI-Anschluss in voller Größe kompatibel.

Investieren Sie in eine hochwertige Konstruktion für zuverlässige Leistung
Hochwertige Materialien gewährleisten eine hervorragende Leistung während der gesamten Lebensdauer des Kabels. Kontakte und Anschlüsse sind vergoldet, um Korrosion zu verhindern, und die doppelte Abschirmung reduziert Leitungsstörungen (EMI/RFI), die den Signalweg durch das HDMI-Kabel stören können.

Entwerfen Sie ein Heimkino nach Ihren Spezifikationen
Dieses lange HDMI-Kabel ermöglicht Ihnen eine größere Flexibilität bei der Platzierung Ihrer Heimkino-Komponenten. Beispielsweise kann Ihr Blu-ray-Player oder Videospielsystem in einiger Entfernung vom angeschlossenen Bildschirm verborgen sein.

Das P568-006-BK-GRP ist durch die lebenslange beschränkte Garantie von Tripp Lite geschützt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332209938
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
130 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.3
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B118-002-UHDINT
ab € 39,78*
Zubehör
Tripp Lite
P313-06N-WH
ab € 2,67*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,70*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,34*
Zubehör
Tripp Lite
P566-020
ab € 25,43*
Zubehör
Tripp Lite
P566-030
ab € 34,07*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-8K6
ab € 15,35*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-BK-GRP
ab € 7,47*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-FL
ab € 8,29*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-SW
ab € 10,39*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-WH
ab € 7,27*
Zubehör
Tripp Lite
P568-006-8K6
ab € 16,20*
Zubehör
Tripp Lite
P568-006-RA2
ab € 10,05*
Zubehör
Tripp Lite
P568-006-SW
ab € 11,34*
Zubehör
Tripp Lite
P568-006-WH
ab € 8,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.