Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee KANGO 750 S SDS Max 240 RPM 1550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee KANGO 750 S SDS Max 240 RPM 1550 W
Milwaukee KANGO 750 S SDS Max 240 RPM 1550 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40651403
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933398600
EAN/GTIN:
     4002395235193
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
240 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
300 RPM
Aufprallenergie (max.)
11.9 J
Schlagzahl
2740 BPM
Schwingungspegel (Meißeln)
9.1 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
107.4 dB
Schalldruckpegel
96.4 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Max
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Stop Drehfunktion
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1550 W
Ausgangsleistung
775 W
Kabellänge
6 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8200 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,02*
€ 955,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,00*
€ 944,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,25*
€ 923,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,52*
€ 910,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,73*
€ 899,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459300
ab € 186,67*
Zubehör
Milwaukee
4932459291
ab € 111,78*
Zubehör
Milwaukee
4932459292
ab € 116,53*
Zubehör
Milwaukee
4932459293
ab € 116,35*
Zubehör
Milwaukee
4932459295
ab € 133,79*
Zubehör
Milwaukee
4932459296
ab € 154,54*
Zubehör
Milwaukee
4932459297
ab € 142,07*
Zubehör
Milwaukee
4932459290
ab € 108,34*
Zubehör
Milwaukee
4932459298
ab € 162,16*
Zubehör
Milwaukee
4932459289
ab € 99,53*
Zubehör
Milwaukee
4932459287
ab € 84,09*
Zubehör
Milwaukee
4932459288
ab € 94,50*
Zubehör
Milwaukee
4932430736
ab € 40,29*
Zubehör
Milwaukee
4932343771
ab € 16,57*
Zubehör
Milwaukee
4932399021
ab € 6,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.