Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben RAMSES 701 Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben RAMSES 701 Thermostat Weiß
Theben RAMSES 701 Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40791662
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7010001
EAN/GTIN:
     4003468701140
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
  • Raumthermostat mit thermischer Rückführung
    - Geeignet für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung mit Zentral-/Einzelraumregelung
    - Einstellregler mit mechanischer Einstellbegrenzung oder Feststellung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Nachtmodus
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Temperatur-Sollwertbereich
5 - 30 °C
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Zertifizierung
VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
75 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
240 V
Maximale Schaltspannung
230 V
Maximaler Schaltstrom
10 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070441
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.