Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben RAMSES 721 Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben RAMSES 721 Thermostat Weiß
Theben RAMSES 721 Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40791977
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7210030
EAN/GTIN:
     4003468721018
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
  • Analog-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur
    - Netzversion
    - Steckreiter-Programmmscheibe mit Tagesprogramm
    - Synchronmotorantrieb
    - Normaltemperatur einstellbar
    - Absenktemperatur um ca. 5 K niedriger, bezogen auf die eingestellte Komforttemperatur
    - Ohne Wahlschalter
    - Elektronische Temperaturregelung
    - Arbeitspunkt und elektronische Rückführung von vorn einstellbar
    - Partyschalter und Programmanzeige
    - Wahlschalter für Betriebsart: dauernd Absenktemperatur, dauernd Normaltemperatur, Automatikbetrieb, Frost- und Pflanzenschutz +6 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Nachtmodus
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperatur-Sollwertbereich
10 - 30 °C
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
35.5 mm
Höhe
90 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Maximale Schaltspannung
250 V
Maximaler Schaltstrom
6 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.