| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-40932148 Herst.-Nr.: 18411-20 EAN/GTIN: 4078500025379 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spiralschlauch-Set mit integrierter Halterung Der GARDENA Terrassen Spiralschlauch ist geeignet für die einfache und komfortable Bewässerung auf Dachterrassen oder Balkonen. Durch seine Rückstellkraft zieht er sich nach Gebrauch wieder zusammen. Mühsames Auf- und Abrollen ist nicht mehr nötig. Der Schlauch kann dank integrierter Halterung platzsparend am Hahn aufbewahrt werden und ist jederzeit einsatzbereit. Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 7.5 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Über Boden | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Orange, Türkis | Lieferumfang | Spritzpistole enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Montageblöcke enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |