Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRWALLBRKT2U Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRWALLBRKT2U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT2U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT2U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT2U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT2U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT2U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT2U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT2U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT2U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT2U Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     128-3F12755
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRWALLBRKT2U
EAN/GTIN:
     0037332203199
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
12
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
214.9 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Paketgewicht
1800 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332203196
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
500.1 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
105.7 mm
Gewicht
1200 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Warentarifnummer (HS)
7326,90,8688
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
79 kg
Rack-Kapazität
2U
Einfache Montage
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 63,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 71,47*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,15*
€ 76,44*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,06*
€ 147,66*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR24UB
ab € 853,06*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 193,58*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 176,12*
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.026,98*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDP48
ab € 1.491,92*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEXPND
ab € 904,21*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBSD
ab € 1.159,09*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBZ4
ab € 2.178,83*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST25
ab € 345,63*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,25*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS
ab € 32,76*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106R
ab € 129,44*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106Y
ab € 129,18*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN412126
ab € 103,92*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN414146
ab € 165,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.