Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-3F10531 Herst.-Nr.: SR2POST25 EAN/GTIN: 0037332143143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das SmartRack SR2POST25 2-Säulen-Open-Frame-Rack von Tripp Lite ist eine kostengünstige Methode, um 25-HE-Rackplatz für 19-Zoll-Rackmontage-Anwendungen in engen Räumen zu bieten, die kein verschließbares Gehäuse erfordern. Seine hochbelastbare Aluminiumkonstruktion kann Rackmount-Ausrüstung bis zu 362,9 kg sicher tragen und sein offenes Design ermöglicht den einfachen Zugang zu Geräten und Kabeln. Die schwarze, strukturierte, pulverbeschichtete Oberfläche ist kratzfest und hat ein klassisches, attraktives Aussehen. Das SR2POST25 ist aufgrund seines selbstausrichtenden Designs kombiniert mit 12-24 mit einem Gewinde versehenen und nummerierten Montagepositionen und Befestigungsvorkehrungen einfach zu installieren. Es verwendet eine werkzeuglose Knopflochmontage für vertikale PDUs und Kabelmanager. In Umgebungen mit hoher Dichte können mehrere Einheiten zur einfachen Erweiterung oder Anpassung nebeneinander verschraubt werden. Das SmartRack SR2POST25 2-Säulen-Open-Frame-Rack wurde von EIA-310-D, IEC 60297-3-100 und RoHS zugelassen und hat eine 5-Jahres-Garantie. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 152.4 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 1336 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 114.3 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 11790 g | Technische Details | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 10037332143140 | Merkmale | Rack-Kapazität | 25U | ![](/p.gif) | Typ | Freistehendes Gestell | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 362.9 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 515.6 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 342.9 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1244.9 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 10430 g | Logistikdaten | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 8517,79,0000 | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 519.9 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 718.3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |