Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Montageplatte
>
Artikel
Tripp Lite SRWALLBRKT4U Rack Zubehör Montageplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F12756
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
SRWALLBRKT4U
EAN/GTIN:
0037332203205
Suchbegriffe:
Montageplatte
Rack Zubehör
eaton montageplatte
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
12
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
340.1 mm
Verpackungshöhe
210.1 mm
Paketgewicht
3180 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332203202
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
500.1 mm
Tiefe
194.6 mm
Höhe
194.6 mm
Gewicht
2400 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Warentarifnummer (HS)
7326,90,8688
Merkmale
Typ
Montageplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
79 kg
Rack-Kapazität
4U
Einfache Montage
Ja
Ursprungsland
China
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 87,90*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 93,77*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,75*
€ 101,18*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 156,87*
€ 195,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite SR24UB SmartRack 24 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe
Tripp Lite
SR24UB
ab € 866,60*
Zubehör
Tripp Lite SR2POST SmartRack 45-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack, 362,9 kg Kapazität – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite
SR2POST
ab € 194,33*
Zubehör
Tripp Lite SR2POST25 SmartRack 25-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 176,07*
Zubehör
Tripp Lite SR42BMDEXPNDNR3 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.032,22*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBDP48 Extra tiefes SmartRack 42-HE-Server-Rack – 1219 mm tief, Türen und Seitenwände im Lieferumfang enthalten
Tripp Lite
SR42UBDP48
ab € 1.465,95*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBEXPND Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Tripp Lite
SR42UBEXPND
ab € 906,61*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBSD 42-HE SmartRack Rack-Gehäuseschrank von geringer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite
SR42UBSD
ab € 1.160,60*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBZ4 Erdbeben-zertifiziertes SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite
SR42UBZ4
ab € 2.171,33*
Zubehör
Tripp Lite SR4POST25 25-HE SmartRack 4-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite
SR4POST25
ab € 348,05*
Zubehör
Tripp Lite SRCAGENUT5MM Rack Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,41*
Zubehör
Tripp Lite SRCAGENUTS SmartRack Montage-Kit mit quadratischen Löchern und 50 M6-Schrauben und Unterlegscheiben
Tripp Lite
SRCAGENUTS
ab € 33,28*
Zubehör
Tripp Lite SRIN410106R Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite
SRIN410106R
ab € 128,60*
Zubehör
Tripp Lite SRIN410106Y Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite
SRIN410106Y
ab € 128,62*
Zubehör
Tripp Lite SRIN412126 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite
SRIN412126
ab € 104,16*
Zubehör
Tripp Lite SRIN414146 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite
SRIN414146
ab € 164,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen