Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRWALLBRKT6U Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRWALLBRKT6U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT6U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT6U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT6U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT6U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT6U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT6U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT6U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT6U Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWALLBRKT6U Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43562254
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRWALLBRKT6U
EAN/GTIN:
     0037332203212
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
12
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
465.1 mm
Verpackungshöhe
275.1 mm
Paketgewicht
5500 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332203219
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
500.1 mm
Tiefe
283.2 mm
Höhe
283.2 mm
Gewicht
3800 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
480.1 mm
Warentarifnummer (HS)
7326,90,8688
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
91 kg
Rack-Kapazität
6U
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 194,59*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 175,87*
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.028,53*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEXPND
ab € 908,02*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBSD
ab € 1.157,98*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBZ4
ab € 2.187,49*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST25
ab € 291,58*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,35*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS
ab € 33,17*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4101010
ab € 103,36*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106Y
ab € 128,77*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210R
ab € 151,67*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN412126
ab € 103,94*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4141410
ab € 173,64*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810
ab € 226,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.