Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Mainboard
>
AMD Mainboard
>
Artikel
Gigabyte MZ31-AR0 Erweitertes ATX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-47621562
Hersteller:
Gigabyte
Herst.-Nr.:
9MZ31AR0NR-00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC
Prozessor Verlustleistung (max)
180 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
5
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SAS
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
BIOS
Clear-CMOS-Taste
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
32GB
Maximale LRDIMM Speicher
64 GB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Zahl der DIMM Slots
16
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
409 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
330 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Motherboards
Weitere Suchbegriffe:
Mainboard
,
Motherboard
,
gigabyte mainboard
,
amd mainboard
,
mainboard ddr4
,
Hauptplatine
,
Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,39*
€ 471,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,87*
€ 425,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 115,79*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-A16G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 371,37*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O16G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 364,71*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 328,05*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 505,59*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 470,81*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 526,64*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 554,22*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 534,25*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 547,47*
Ähnlich
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB NVIDIA GDDR6
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 192,92*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 409,72*
Ähnlich
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 76,32*
Ähnlich
ASUS PRIME B760M-A D4-CSM Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 97,62*
Ähnlich
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 77,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen