Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
HPE X115 100Mb/s SFP LC BX 10-U Netzwerk-Transceiver-Modul 100 Mbit/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-4789545
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JD100A
EAN/GTIN:
885631161036
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Anzahl Faseranschlüsse
1
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
hp fibre-channel-transceiver
,
fibre channel transceiver
,
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,02*
€ 478,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,76*
€ 455,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,07*
€ 448,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G 85514 Glasfaserkabel 2 m SC OFNR Türkis
C2G
85514
ab € 18,12*
Zubehör
C2G 85550 Glasfaserkabel 2 m LC OFNR Türkis
C2G
85550
ab € 20,78*
Zubehör
C2G 85552 Glasfaserkabel 5 m LC OFNR Türkis
C2G
85552
ab € 25,16*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 3600-24-SFP v2 EI Managed L3 1U Schwarz
HP
JG303-61001
ab € 2.025,51*
Zubehör
HPE 3600-24-PoE+ v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
HP
JG301-61101
ab € 364,15*
Zubehör
HPE 3600-24-SFP v2 EI Managed L3 1U Schwarz
HP
JG303-61101
ab € 335,36*
Zubehör
HPE 3600-48-PoE+ v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JG302-61101
ab € 734,11*
Zubehör
HPE 5130-24G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JG936A
ab € 1.688,00*
Zubehör
HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Managed L3 1U Schwarz
HP
JG933A
ab € 1.972,94*
Zubehör
HPE 5130-48G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JG937A
ab € 2.187,35*
Zubehör
HPE A 5800-24G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HP
JC100-61101
ab € 625,28*
Zubehör
HPE A 5800-24G-PoE Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
JC099-61101
ab € 764,82*
Zubehör
HPE A 5800-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HP
JC105-61101
ab € 752,71*
Zubehör
HPE A 5800-48G-PoE Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
JC104-61101
ab € 1.290,97*
Zubehör
HPE FlexNetwork 5130 24G POE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
JG940A
ab € 4.026,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen