Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten LU-SM Gartenkelle Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten LU-SM Gartenkelle Rot, Edelstahl
WOLF-Garten LU-SM Gartenkelle Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-50457035
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA019650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
chemikalienschaufel
Wolf-Garten Schaufel LU-SM multi-star
- Pflanzen in Kübel, Töpfe und Kästen mühelos einsetzen und umtopfen
- Maximale Stabilität durch hohe Materialstärke
- Breite 8 cm

Die multi-star® Schaufel LU-SM eignet sich hervorragend zum Beispiel zum An- und Umpflanzen, Balkonpflanzen oder Zwiebeln ausheben und Sand umfüllen. In Pflanzenkübeln mit den Kleingerätestielen ist sie ebenso einsetzbar wie in Beeten und bei der Grabpflege am langen Eschen- oder Alu-Stiel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Gartenkelle
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Form des Blattes
Taper
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 9,92*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 12,91*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 15,51*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 15,84*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 18,10*
Sonstiges
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 31,70*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.