Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Chrom
GROHE Atrio Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55303613
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     25010003
EAN/GTIN:
     4005176455407
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Kartuschentyp
Keramik
Befestigungstyp
Wand
Mousseur
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,60*
€ 552,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,02*
€ 552,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,10*
€ 527,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,28*
€ 508,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,09*
€ 461,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19025000
ab € 41,64*
Ähnlich
Grohe
25010AL3
ab € 622,36*
Ähnlich
Grohe
25044AL3
ab € 1.939,89*
Ähnlich
Grohe
25044DC3
ab € 1.692,57*
Ähnlich
Grohe
25450001
ab € 72,56*
Ähnlich
Grohe
28943000
ab € 94,92*
Ähnlich
Grohe
25044003
ab € 1.207,81*
Ähnlich
Grohe
25010DC3
ab € 540,23*
Ähnlich
Grohe
28939000
ab € 73,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.