Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 466-29 Lichterkette 2 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Star Trading 466-29 Lichterkette 2 m
Star Trading 466-29 Lichterkette 2 m
Star Trading 466-29 Lichterkette 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55374096
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     466-29
EAN/GTIN:
     7391482466297
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
250 V
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Höhe
80 mm
Weitere Suchbegriffe: led-ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,60*
€ 75,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,12*
€ 72,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,45*
€ 69,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,83*
€ 67,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,25*
€ 64,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,60*
€ 55,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.