Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 539893 Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55663230
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     539893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Beschriftungs-Gerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
271 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
1067 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Zebra ET55 8.3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,92*
€ 384,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,90*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 66,99*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 15,69*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 35,41*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 29,57*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 54,98*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 43,38*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 62,00*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 43,43*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.