Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ESU 33 Steckdose Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ESU 33 Steckdose Silber
Kathrein ESU 33 Steckdose Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5646436
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21110012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
F-Stecker
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
  • Durchschleifdose Einkabelsystem; 3fach; 87-108 u. - 47-68/118-862 u. 950-2150 MHz; DC-Durchl. üb. SAT; - Anschlussdämpfung: FM 11 dB, VHF/UHF/SAT 10 dB - Durchgangsdämpfung: VHF/UHF 1 dB, SAT 1,9 dB; - Schutzschaltung gegen Fehlbetrieb; - Anschlüsse: FM IEC-Bu, TV IEC-Sti, SAT F; - Schirmklasse A gem. EN 50083-2/A1
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Stecker
FM, TV, SAT IF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KATHREIN Digital Systems
274228
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.