Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa UPort 1650-8 Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa UPort 1650-8 Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232
Moxa UPort 1650-8 Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5999707
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     UPORT 1650-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Hostschnittstelle
USB 2.0
Ausgangsschnittstelle
RS-232
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, Rx, Tx
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Baudrate
0.05 Kbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
835 g
Abmessungen (BxTxH)
204 x 125 x 44 mm
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch
230 mA
Material
Gehäusematerial
SECC
Zertifikate
Zertifizierung
EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, N61000- 4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 FCC UL CUL TÜV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,93*
€ 649,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,90*
€ 625,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 522,44*
€ 621,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,47*
€ 595,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 498,26*
€ 592,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,69*
€ 579,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,02*
€ 556,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
MINI DB9F-TO-TB
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.