Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle WWN01 - LTE/4G Eingebaut WWAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle WWN01 - LTE/4G Eingebaut WWAN
Shuttle WWN01 - LTE/4G Eingebaut WWAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60147635
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POE-WWN01
EAN/GTIN:
     887993800233
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Erweiterung für DL10J zum Einbau einer LTE/4G-Karte
Möchten Sie das Shuttle XPC Barebone DL10J mit einer integrierten mobilen Netzwerkfunktion ausstatten, dann benötigen Sie das XPC accessory WWN01 Zubehör-Kit. Es enthält eine Riser-Adapterkarte zur Aufnahme einer LTE/4G-Karte und einer Nano-SIM-Karte. Die Riser-Adapterkarte wird an Stelle der vorinstallierten WLAN-Karte in den M.2-2230-Steckplatz installiert. Zwei externe Antennen mit Kabeln gehören auch zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Shuttle XPC slim DL10J
Sonstige Funktionen
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
2 dBi
Entfernbare Antennen
Ja
Anzahl der Antennen
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
M.2
Schnittstelle
WWAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Antennenlänge
135.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pci express riser card, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
NEC-EN01J03
ab € 285,90*
Zubehör
Shuttle Computer
PEB-DL10J001
ab € 171,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.