Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle EDGE EN01J3 Intel® Celeron® J3355 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle EDGE EN01J3 Intel® Celeron® J3355 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
Shuttle EDGE EN01J3 Intel® Celeron® J3355 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
Shuttle EDGE EN01J3 Intel® Celeron® J3355 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
Shuttle EDGE EN01J3 Intel® Celeron® J3355 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
Shuttle EDGE EN01J3 Intel® Celeron® J3355 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
Shuttle EDGE EN01J3 Intel® Celeron® J3355 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
Shuttle EDGE EN01J3 Intel® Celeron® J3355 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
Shuttle EDGE EN01J3 Intel® Celeron® J3355 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
Shuttle EDGE EN01J3 Intel® Celeron® J3355 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
Shuttle EDGE EN01J3 Intel® Celeron® J3355 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79867701
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     NEC-EN01J03
EAN/GTIN:
     887993601106
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Robuster Industrie-PC mit VESA/DIN-Rail-Befestigung
Das Shuttle EN01J3 ist ein lüfterloser IPC im robusten 450 ml Metallgehäuse, der für DIN-Rail- oder VESA-Montage gedacht und vielseitig einsetzbar ist. Er ist konzipiert für den zuverlässigen wartungsfreien Dauerbetrieb bei bis zu 50 °C. Intern befindet sich ein CPU-Board mit Intel "Apollo Lake"-Prozessor und ein I/O-Board mit etlichen Anschlüssen und Cardreader. Optionale Features sind: zweiter Netzwerk-Port mit PoE-Funktion, LTE/WLAN-Funktion und Video-Aufzeichnung über HDMI. Das Shuttle EN01J3 zielt auf professionelle Anwendungen wie Edge-Computing (IoT Gateway), Automation, Control, Digital Signage, Datenerfassung und Videoüberwachung.

Ideal für die Hutschiene (DIN-Rail)
Mit einer DIN-Rail-Befestigung kann dieses Modell per Klemm-Mechanik auf einer Hutschiene befestigt werden und so z. B. in Schaltschränken und Verteilerkästen zum Einsatz kommen.

Zweipoliger Euroblock-Anschluss
Dieses Gerät verfügt über einen zweipoligen Euroblock-Anschluss und kann mit 12-19 Volt Spannung versorgt werden. Eine Phoenix Schraubklemme und ein Adapter für Netzteile mit Hohlstecker liegt bei.

Stromversorgung per PoE (Zubehör)
Dank PoE (Power over Ethernet) verläuft die Strom- und Datenübertragung des Modells komplett über das Netzwerkkabel. Dies spart Kosten bei der Verkabelung und sorgt für mehr Platz auf begrenztem Raum. (optionales Zubehör)

Für den Dauerbetrieb geeignet
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten. Dank Verzicht auf bewegliche Teile, wie etwa einen Lüfter, ist dieser Mini-PC für den permanenten Betrieb freigegeben. Dies verspricht weniger Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer.

Flash-Speicher bereits aufgelötet
Für Betriebssystem und als allgemeiner Datenspeicher verfügt dieses Modell bereits über viele Gigabyte an Speicherplatz. Dieser kann bei Bedarf durch externe oder interne Laufwerke erweitert werden.

Für 4G Datenübertragung vorbereitet
Für dieses Modell bietet das Shuttle Zubehörprogramm ein separat erhältliches Antennen-Kit, mit dem 4G-Module im Format M.2-3042 eingebaut werden können.

Für Linux Betriebssysteme geeignet
Dieses Modell wurde erfolgreich mit Linux getestet. Alle Funktionen des Gerätes arbeiten bereits nach der Installation einwandfrei.

Robustes Aluminiumgehäuse
Die Verwendung von Aluminium als Gehäusematerial hat entscheidende Vorteile. Aluminium besitzt ein ideales Verhältnis zwischen Gewicht und Festigkeit, es rostet nicht und ist unempfindlich gegenüber Magnetismus. Seine Wärmeleitfähigkeit ist viermal höher als bei Stahl.

Lüfterlos und flüsterleise
Der Verzicht auf jegliche Lüfter macht diesen PC besonders leise. Durch den Wegfall dieser mechanischen Bauteile wurde auch die Anzahl der Verschleißteile reduziert, was das Gerät langlebiger und ausfallsicherer macht.

Diebstahlgeschützt
Die Absicherung per Kensington-Lock dient dem Diebstahlschutz. Wie bei vielen Notebooks kann auch dieser Mini-PC so zuverlässig gesichert werden. Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Shuttle Produkt haben.

Kommunikation in Autobahn-Geschwindigkeit
Der integrierte Gigabit-Netzwerk-Chipsatz eröffnet mit Datenübertragungen ohne Tempolimit ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten. Ob im Firmennetzwerk oder mit dem heimischen Internetzugang - ade Nadelöhr!

HDMI-Schnittstelle
Kabelgewirr ade! Moderne Flachbildfernseher und große TFT-Bildschirme können mit nur einem dünnen Kabel an diesen Mini-PC angeschlossen werden. Oft wird auch zugleich der Ton in brillianter Qualität über das HDMI-Kabel übertragen.

Geringer Energieverbrauch
Sparsamkeit ist eine Tugend. In puncto Stromverbrauch zeigt sich dieser Mini-PC von seiner vorbildlichen Seite. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel.

Card-Reader
Speicherkarte ganz einfach einstecken, schon haben Sie Zugriff auf alle gespeicherten Fotos und Videos.

Für eine längere Lebensdauer und mehr Stabilität
Alle Baugruppen, des hochintegrierten Mainboards dieses PCs sind mit modernen Feststoffkondensatoren (Solid Capacitors) ausgestattet. Diese bieten eine sechsmal so lange Lebensdauer, wie normale Kondensatoren.

Sicherer Halt
Die praktische VESA-Montagefläche auf der Rückseite des Gerätes ermöglicht eine Befestigung an Monitorarmen und Wandhalterungen. Das VESA-Format ist standardisiert und so für die meisten Halterungen geeignet.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Prozessor-Paketgröße
24 x 31 mm
Prozessor-Code
SR2Z8
CPU Konfiguration (max)
1
UART
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
ARK Prozessorerkennung
95597
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
eMMC
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 500
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
250 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
700 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Anzahl der Rechenwerke
12
Software
Treiber enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
VESA-Halterung enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J3355
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
2
Prozessor Boost-Frequenz
2.5 GHz
Prozessorsockel
BGA 1296
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Apollo Lake
Thermal Design Power (TDP)
10 W
Tjunction
105 °C
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
6
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 4x1
Stepping
B1
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1866,2400 MHz
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, ETL, CB, BSMI, IP20, ErP
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.4 mm
Tiefe
92.4 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
480 g
Paketgewicht
1030 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
0.45 l
Unterstützte Positionierung
Horizontal
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
BIOS-Typ
UEFI AMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PUN-LN007
ab € 11,16*
Zubehör
Shuttle Computer
PON-PD01
ab € 46,85*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 37,44*
Zubehör
Shuttle Computer
PON-PSE01
ab € 41,28*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 30,03*
Zubehör
Shuttle Computer
POE-WWN01
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.