Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR Professional
Bosch Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60872806
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 332 100
EAN/GTIN:
     3165140412995
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Der leistungsstärkste SDS-plus Bohrhammer Sein 900-Watt-Motor liefert 4,2 Joule Schlagenergie für die höchste Meißelabtragsleistung im Bosch SDS-plus Segment Ausgelegt auf Langlebigkeit dank robustem Metall-Getriebegehäuse Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Futteradapter enthalten
Ja
Schmierbuchse enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
32 mm
Nenndrehzahl (max.)
800 RPM
Spannbereich (min.)
1 mm
Spannbereich (max.)
90 mm
Schlagzahl
3600 BPM
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
14 - 25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Schwingungspegel (Meißeln)
11.4 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4700 g
Breite
400 mm
Höhe
226 mm
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,33*
€ 529,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,30*
€ 522,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,23*
€ 509,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,20*
€ 503,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,63*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,36*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,07*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,91*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,50*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,40*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,06*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,50*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,40*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,25*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,16*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.