Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0120 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0120 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
LogiLink AA0120 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
LogiLink AA0120 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
LogiLink AA0120 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
LogiLink AA0120 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
LogiLink AA0120 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
LogiLink AA0120 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
LogiLink AA0120 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
LogiLink AA0120 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62327309
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0120
EAN/GTIN:
     4052792049985
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Sicher und fest mit dem Fahrrad unterwegs navigieren. 4 Stützecken sorgen für absoluten halt Ihres Mobilgerätes. Der Halter ist für Mobilgeräte mit einer Größe von 60–90 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Ergonomie
Minimum Gerätweite
60 mm
Maximum Geräteweite
90 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.