Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0036 Kabelspender Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0036 Kabelspender Metallisch
LogiLink WZ0036 Kabelspender Metallisch
LogiLink WZ0036 Kabelspender Metallisch
LogiLink WZ0036 Kabelspender Metallisch
LogiLink WZ0036 Kabelspender Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62327777
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0036
EAN/GTIN:
     4052792051056
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Der robuste Kabelabwickler von LogiLink ist eine intelligente Lösung für das einfache Auf- und Abwickeln großer Kabeltrommeln. Dieser Kabelabwickler ermöglicht eine einfache Ein-Mann-Bedienung, um Zeit und Mühe zu sparen. Durch die verstellbaren Rollen ist das nur 6 KG leichte Gerät für verschiedene Kabeltrommeln geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.54 m
Durchmesser
600 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.