| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-63287507 Herst.-Nr.: 10020993 EAN/GTIN: 4052025209933 |
| |
|
| | |
| Dieser Schnapsspender ist der ideale Begleiter, um das gewünschte Ambiente für den kommenden Partyabend entstehen zu lassen. Bis zu 4 Flaschen (Standard-Größe 0,7 Liter) finden in dem Getränkehalter Platz. Dank der Finger Push Funktion ist genaues Dosieren und Einschenken Ihrer Spirituosen kein Problem. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 355 mm | | Höhe | 360 mm | | Tiefe | 110 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Wandmontiertes Weinregal | | Kapazität an Flaschen | 4 Flasche(n) | | Material | Aluminium, Kunststoff | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Getränkedispenser, Getränkespender, Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, Weinflaschen-Wandhalter, Weinflaschen-Wandregal, Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, weinregal relaxdays, kaltgetränke dispenser, getränkespender 0,7 l |
| | |
| |