Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PKP 18 E Heißklebepistole Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PKP 18 E Heißklebepistole Grün
Bosch PKP 18 E Heißklebepistole Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6689114
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 264 503
EAN/GTIN:
     3165140289597
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
20 g/min
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Merkmale
Produkttyp
Heißklebepistole
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,32*
Zubehör
Bosch
2607001176
ab € 10,54*
Zubehör
Bosch
2607001178
ab € 10,55*
Zubehör
Bosch
1609201396
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.