Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Mobilis Refuge 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-mobholster
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031014
EAN/GTIN:
     3700992512921
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Etui-Typ
Holster
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verschlussart
Nicht unterstützt
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
216 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,94*
€ 17,46*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,92*
€ 19,23*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,93*
€ 19,24*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 21,46*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 14,49*
€ 27,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 174,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,04*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,53*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,70*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,55*
Zubehör
Mobilis
001360
ab € 6,55*
Zubehör
Mobilis
001361
ab € 7,45*
Zubehör
Mobilis
001362
ab € 14,81*
Zubehör
Mobilis
001363
ab € 22,75*
Zubehör
Mobilis
001364
ab € 28,13*
Zubehör
Mobilis
001367
ab € 4,51*
Zubehör
Mobilis
036178
ab € 5,03*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,68*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,49*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 8,75*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.