Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia RC 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia RC 200
Olympia RC 200
Olympia RC 200
Olympia RC 200
Olympia RC 200
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67120190
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6020
EAN/GTIN:
     4030152060207
Suchbegriffe:
Akku für Olympia
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
akku für olympia
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Testknopf
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Alarm stumm
Ja
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
EN 14604-2005 + AC2008 & EN 50291-1: 2010 + A1: 2012
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 93 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Breite
134 mm
Tiefe
134 mm
Gewicht
185 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5977
ab € 3,01*
Zubehör
Olympia
5993
ab € 9,24*
Zubehör
Olympia
5995
ab € 6,66*
Zubehör
Olympia
5967
ab € 2,71*
Zubehör
Olympia
5976
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.