Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia BM 21 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia BM 21 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Olympia BM 21 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Olympia BM 21 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Olympia BM 21 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Olympia BM 21 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35593262
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5967
EAN/GTIN:
     4030152059676
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Elektronischer Türgong
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
135 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
120 °
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Warnung Dezibel
95 dB
Distanzerfassung
5 m
Weitere Suchbegriffe: Türgong, automatik schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5977
ab € 3,02*
Zubehör
Olympia
5993
ab € 9,26*
Zubehör
Olympia
5995
ab € 6,66*
Zubehör
Olympia
5976
ab € 7,57*
Zubehör
Olympia
6020
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.