Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 5977 Glasbruchmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia 5977 Glasbruchmelder Kabellos
Olympia 5977 Glasbruchmelder Kabellos
Olympia 5977 Glasbruchmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     832-270867
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
glasbruchsensor olympia
  • Alarm wird durch Erschütterung ausgelöst
    - Alarmlautstärke 85 dB / 80 dB(A)
    - Batteriebetrieb 3x LR44 (pro Sensor, im Lieferumfang erhalten)
    - für die Montage an Fenster und Türen u.v.m
    - Maße: 60 x 60 x 20 mm
    - Gewicht: 76g (2er Set)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: fenster glasbruchsensor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,84*
€ 4,43*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 4,63*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,33*
2 Tage
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,83*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5993
ab € 8,99*
Zubehör
Olympia
5995
ab € 6,36*
Zubehör
Olympia
5967
ab € 2,71*
Zubehör
Olympia
5976
ab € 7,57*
Zubehör
Olympia
6020
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.