Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid EG320 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid EG320 Blau
Rapid EG320 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67455934
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000326
EAN/GTIN:
     4051661011665
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
17 g/min
Klebestiftdurchmesser
12 mm
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
620 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40107362
ab € 5,95*
Zubehör
Bosch
2607001176
ab € 10,50*
Zubehör
Bosch
2607001178
ab € 10,54*
Zubehör
Bosch
1609201396
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.