| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-68275621 Herst.-Nr.: 1020186 EAN/GTIN: 6411501122605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX92-S - ein leistungsstarkes Schneidwerkzeug für wachsende Hölzer Mit der PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX92-S beschneiden Sie Ihre Bäume und Sträucher im Nu. Die gehärteten Stahlklingen der PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX92-S schneiden aneinander vorbei durch das Holz. Es entsteht ein sauberer Schnitt, ohne Beschädigung des Astes. Die hakenförmige untere Klinge bietet dem Ast während des Schneidevorgangs sicheren Halt. Die 57 cm lange Bypass-Astschere eignet sich zum Durchtrennen von Ästen bis zu einem Durchmesser von 38 mm. Ausgestattet mit dem innovativen PowerGear™Getriebemechanismus erbringt das Schneidgerät eine 3-mal höhere Schneideleistung im Vergleich zu herkömmlichen Astscheren. Zwei stabile Aluminiumhebelarme garantieren bei der langlebigen PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX92-S eine effiziente Kraftübertragung für kräftesparendes Schneiden. Hohen Komfort und eine sichere Handhabung gewährleisten rutschfeste Griffe mit durchdachter 3D-Struktur. Mit einem Gewicht von 832 g ist die Astschere ein sehr handliches Gartengerät, das sich für kleinere Schnittarbeiten besonders gut eignet. Ob zum Auslichten oder Rückschnitt, die wetterbeständige PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX92-S ist immer ein verlässlicher Helfer. Weitere Informationen: Merkmale | Konstruktion | Bypass-Astschere | ![](/p.gif) | Schnittdurchmesser (max.) | 38 mm | ![](/p.gif) | Weicher Haltegriff | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |