Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW1835CB Mülleimer 6 l andere Stahl Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman CW1835CB Mülleimer 6 l andere Stahl Metallisch, Weiß
simplehuman CW1835CB Mülleimer 6 l andere Stahl Metallisch, Weiß
simplehuman CW1835CB Mülleimer 6 l andere Stahl Metallisch, Weiß
simplehuman CW1835CB Mülleimer 6 l andere Stahl Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69682992
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW1835CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Dieser kompakte, klassisch runde Treteimer passt perfekt überall dahin, wo Platzmangel herrscht, wie im Badezimmer oder im Büro. Das Stahlpedal ist langlebig und öffnet den Deckel sanft. Der herausnehmbare Inneneimer sorgt für eine einfache Müllentsorgung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
345 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
6 l
Formfaktor
andere
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Abnehmbarer Container
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.