Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-LPW30TK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-LPW30TK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Manuell
Audio-Technica AT-LPW30TK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Manuell
Audio-Technica AT-LPW30TK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Manuell
Audio-Technica AT-LPW30TK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69780004
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     LPW30TK
EAN/GTIN:
     4961310149451
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
phono-vorverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Holz
Plattenmaterial
Aluminium
Plattenteller Schnelligkeit
33 1/3,45 RPM
Energiebedarf
115/230V AC, 60/50 Hz
Tonarm
Form
Gerader Tonarm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3600 g
Verpackungsbreite
472 mm
Verpackungstiefe
424 mm
Verpackungshöhe
472 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.