Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608619156 Herst.-Nr.: 2 608 619 156 EAN/GTIN: 3165140960007 |
| | |
|
| | |
| The X-LOCK Fiberschleifscheibe R574 Best for Metal sorgt für hohen Abtrag. Ihr robustes Zirkoniumkorn sorgt für hohen Abtrag bei grober Körnung und für gleichmäßige Oberflächenqualität bei feinerer Körnung. Die dicke und vulkanisierte Rückseite der Schleifscheibe sorgt für einen stabilen Schleifvorgang. X-LOCK Schleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln. Die Scheiben sind zum Aufspannen auf einen X-LOCK- oder Standard-Gummistützteller geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schneidedisk | | Geeignet für Materialien | Metall | | Markenkompatibilität | Bosch | | Bohrung | 22.23 mm | | Durchmesser | 115 mm | | Körnung | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Stein-Exzenterschleifblatt, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, bosch exzenterschleifblatt 115 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,34* | € 0,48* | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,34* | € 0,48* | | | | | 6 Tage | | | 150 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3717* | € 0,4923* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,35* | € 0,51* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,3703* | € 0,5203* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|