Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink EHS40 Schnittstellenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink EHS40 Schnittstellenadapter
Yealink EHS40 Schnittstellenadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71270796
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1300037
EAN/GTIN:
     6938818304130
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Energie
USB-Stecker
USB Typ-A
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenadapter
Markenkompatibilität
Yealink
Kompatibilität
T58A/T57W/T54W/T53W/T53/T48S/T46S/T42S/T41S
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
297 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.