Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Steel-O-Flex Schwarz 1100 mm Kabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Steel-O-Flex Schwarz 1100 mm Kabelschloss
ABUS Steel-O-Flex Schwarz 1100 mm Kabelschloss
ABUS Steel-O-Flex Schwarz 1100 mm Kabelschloss
ABUS Steel-O-Flex Schwarz 1100 mm Kabelschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71367692
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     55149
EAN/GTIN:
     4003318551499
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Technologie:
- 25 mm starke, überlappende Stahlhülsen schützen das innenliegende Stahlkabel
- Ummantelung bietet sehr hohen Schutz gegen Abrieb und saugt keine Flüssigkeiten, z.B. Wasser oder Öl, auf
- Funktionale, langlebige und hochflexible Kunstfaserummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stahlhülsen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Hochwertiger Schließzylinder mit bedienerfreundlichem Wendeschlüssel für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Tipps:
- Durch die Stahlhülsen erreichen Steel-O-Flex™ Schlösser eine wesentlich höhere Sicherheit als einfache Kabelschlösser, bei weiterhin hoher Flexibilität
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Gewicht
1580 g
Merkmale
Geeignet für Motorrad
Ja
Typ
Kabelschloss
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckungsmaterial
Synthetisch
Kabelmaterial
Stahl
Kermaterial
Faser
Schloss Art
Schlüssel
Anzahl der Kombinationen
8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.