Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Mic Pod Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Mic Pod Mount
Logitech Mic Pod Mount
Logitech Mic Pod Mount
Logitech Mic Pod Mount
Logitech Mic Pod Mount
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71431415
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000002
EAN/GTIN:
     0097855153197
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Sonstige Funktionen
Höhe des Versandkartons
170 mm
Breite des Versandkartons
260 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
151 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
280 g
Merkmale
Produkttyp
Montagesatz
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatibilität
Rally Mic Pod
Produktfarbe
Graphit
Lochdurchmesser (min.)
25 mm
Lochdurchmesser (max.)
65 mm
Tischstärke (min.)
20 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
146 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000020
ab € 59,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.