Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair MM350 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair MM350 Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71639884
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9413520-WW
EAN/GTIN:
     840006609513
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
270 mm
Dicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,21*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,25*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 135,59*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 143,03*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 228,39*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 280,63*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 130,70*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 811,97*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 610,20*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 630,44*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,61*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 312,34*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,28*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,47*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.645,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.