Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-PCIE-I350-T2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-PCIE-I350-T2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45
Microconnect MC-PCIE-I350-T2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71722782
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-PCIE-I350-T2
EAN/GTIN:
     5706998814098
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
PCI Express Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Einfache Installation
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
156 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.