Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111M-5.5 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 111M-5.5 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-5.5 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-5.5 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-5.5 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-5.5 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72602240
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-5.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
112 mm
Gewicht
17 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
5.5 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,50*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,76*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,88*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 4,90*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,46*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 5,99*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 6,02*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 6,01*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 7,05*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 7,31*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,78*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 9,41*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 15,37*
Zubehör
Bahco
111M-30
ab € 15,40*
Zubehör
Bahco
111M-6
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.